HAGER - Johdonsuojakatk.1-nap B 6kA - MBN110E 10A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Nimellisvirta:

10 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Laukaisukäyrä - B

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 6 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614312748

Sähkönumero

3246110

Toimittajan tuotenumero

MBN110E

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

10 A

Laukaisukäyrä:

B

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

6 kA

Nimellisjännite:

415 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Virranrajoitusluokka:

3

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP2X

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 6kA.B-käyrä. nimellisvirta 10A. koko 1 moduuli

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 6kA B-käyrä 10A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja DIN EN 69898-1 (VDE 0641 osa 11) : 2003-12, EN 60898-1, A1: 2003 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.