Poistunut tuote

HAGER - Johdonsuojakatk. 1-nap D 10kA - NDN101 1A RL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 10kA.D-käyrä. nimellisvirta 1A. koko 1 moduuli. jousivahvennetullakatkaisutoiminnolla

Vaihtoehdot

Napojen määrä yhteensä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Laukaisukäyrä:

D
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotB

Suojattujen napojen määrä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen määrä yhteensä - 1

  • Nimellisvirta - 1 A

  • Laukaisukäyrä - D

  • Suojattujen napojen määrä - 1

  • Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

14 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250614611391

Sähkönumero

3263252

Toimittajan tuotenumero

NDN101

Tukkuerä

12

Napojen määrä yhteensä:

1

Nimellisvirta:

1 A

Laukaisukäyrä:

D

Suojattujen napojen määrä:

1

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:

10 kA

Nimellisjännite:

400 V

Jännitetyyppi:

AC

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Upotussyvyys:

70 mm

Mitoitettu eristysjännite Ui:

500 V

Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:

15 kA

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

6 kV

Taajuus:

50...60 Hz

Ylijänniteluokka:

3

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...25 mm²

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Ympäristön likaantumisaste:

2

Liitettävä johdin, lanka:

1...35 mm²

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...70 °C

Tehohäviö:

0.13 W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen. ruuviliittimillä. katkaisukyky 10kA.D-käyrä. nimellisvirta 1A. koko 1 moduuli. jousivahvennetullakatkaisutoiminnolla

Johdonsuojakatkaisija 1-napainen 10kA D-käyrä 1A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.