HAGER - Johdonsuojakatk. 4-nap B 10kA - NBN410 10A RL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Napojen määrä yhteensä:
4Nimellisvirta:
10 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen määrä yhteensä - 4
Nimellisvirta - 10 A
Laukaisukäyrä - B
Suojattujen napojen määrä - 4
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V - 10 kA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250614614156
Sähkönumero
3263082
Toimittajan tuotenumero
NBN410
Tukkuerä
3
Napojen määrä yhteensä:
4
Nimellisvirta:
10 A
Laukaisukäyrä:
B
Suojattujen napojen määrä:
4
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V:
10 kA
Nimellisjännite:
400 V
Jännitetyyppi:
AC
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
4
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V:
10 kA
Upotussyvyys:
70 mm
Mitoitettu eristysjännite Ui:
500 V
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V:
15 kA
Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V:
30 kA
Syöksyjännitekestoisuus Uimp:
6 kV
Taajuus:
50...60 Hz
Virranrajoitusluokka:
3
Ylijänniteluokka:
3
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
1...25 mm²
Ympäristön likaantumisaste:
2
Liitettävä johdin, lanka:
1...35 mm²
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
-25...70 °C
Tehohäviö:
8.29 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Johdonsuojakatkaisija 4-napainen 10kA B-käyrä 10A, koko 1 moduulia. Johdonsuoja EN 60898-1, IEC 60898-1, VDE 0641-11 mukaan. Kosketussuojaus IP2x DIN VDE 0106 osa 100 mukaan. Johdonsuojakatkaisija on varustettu viivetoimisella termisellä laukaisimella ylikuormitussuojaukseen ja sähkömagneettisella laukaisimella oikosulkusuojaukseen. Voidaan varustaa jälkiasennettavilla lisämoduuleilla. Laite on varustettu merkintäikkunalla ja se on vaihdettavissa virtakiskoasennuksesta vapauttamalla DIN-kiskokiinnike ääriasentoon.


