HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7 - BA7 80x80 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Korkeus - 80 mm
Leveys - 80 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740878630
Sähkönumero
1417566
Toimittajan tuotenumero
BA780080
Tukkuerä
12
Väri:
harmaa
Korkeus:
80 mm
Leveys:
80 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
5198 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru BA7 80x80x2000, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 Johdotuskouru PVC BA7 80x80mm harmaa
Johdotuskouru sisältää kannen ja sivuaukotetun rungon. Sivuseinäkkeet voidaan katkaista ilman työkaluja alkaen kanavakoosta korkeus 40 mm ja leveys 40 mm. Johtopidike kanaville leveydestä 40 mm . Kantta on tilattavissa myös erillisenä kanavan lisätarvikkeena alkuperäisen kadonneen kannen tai katkaisussa tapahtuneen katkaisuhävikin korvaamiseksi. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
Johdotuskouru sisältää kannen ja sivuaukotetun rungon. Sivuseinäkkeet voidaan katkaista ilman työkaluja alkaen kanavakoosta korkeus 40 mm ja leveys 40 mm. Johtopidike kanaville leveydestä 40 mm . Kantta on tilattavissa myös erillisenä kanavan lisätarvikkeena alkuperäisen kadonneen kannen tai katkaisussa tapahtuneen katkaisuhävikin korvaamiseksi. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.


