HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7 - BA7 H=40xL=100 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Korkeus - 40 mm
Leveys - 100 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.BA7
EAN-koodi
4012740878531
Sähkönumero
1417556
Toimittajan tuotenumero
BA740100
Tukkuerä
20
Väri:
harmaa
Korkeus:
40 mm
Leveys:
100 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
2668 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru sisältää kannen ja sivuaukotetun rungon. Sivuseinäkkeet voidaan katkaista ilman työkaluja alkaen kanavakoosta korkeus 40 mm ja leveys 40 mm. Johtopidike kanaville leveydestä 40 mm . Kantta on tilattavissa myös erillisenä kanavan lisätarvikkeena alkuperäisen kadonneen kannen tai katkaisussa tapahtuneen katkaisuhävikin korvaamiseksi. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.



