HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A100100 PVC 100x100 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 100 mm
Leveys - 100 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740199100
Sähkönumero
1461355
Toimittajan tuotenumero
BA7A100100
Tukkuerä
12
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
100 mm
Leveys:
100 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
8488 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru PVC BA7A 100x100mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 100x100mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


