HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A100040 PVC 100x40x2000 HAR

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot120 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kiinnitystapa - pohjareiät

  • Korkeus - 100 mm

  • Leveys - 40 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Pituus - 2000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740212618

Sähkönumero

1461352

Toimittajan tuotenumero

BA7A100040

Tukkuerä

20

Kiinnitystapa:

pohjareiät

Korkeus:

100 mm

Leveys:

40 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Pituus:

2000 mm

Johdotuskouru PVC BA7A 100x40mm harmaa Johdotuskouru PVC BA7A 100x40mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan