HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A25025 PVC 25x25x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 25 mm
Leveys - 25 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
50 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740198851
Sähkönumero
1461329
Toimittajan tuotenumero
BA7A25025
Tukkuerä
50
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
25 mm
Leveys:
25 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
275 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru BA7A PVC-muovista 25x25x2000, väri harmaa RAL7030. Johdotuskouru PVC BA7A 25x25mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


