HAGER - Johdotuskouru tehalit.BA7A - BA7A60120 PVC 60x120x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kiinnitystapa - pohjareiät
Väri - harmaa
Korkeus - 60 mm
Leveys - 120 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Pakkaus ja ehdot
12 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740198998
Sähkönumero
1461343
Toimittajan tuotenumero
BA7A60120
Tukkuerä
12
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Väri:
harmaa
Korkeus:
60 mm
Leveys:
120 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Aukkojen etäisyys:
6.5 mm
Materiaali:
PVC
Aukon leveys:
6 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Käytettävä poikkipinta:
5558 mm²
RAL-numero:
7030
Johdotuskouru PVC BA7A 60x120mm kivenharmaaJohdotuskouru koostuu umpikannesta ja rungosta, jonka sivuseinät on aukotettu kampatyyppiseksi johdotusta varten. Sivukammat on katkaistavissa työkalulla sivuvahvikkeen yläreunan tasoon. Kanava on varustettavissa erikseen tilattavilla kaapelipidikkeillä. Pohjarei'itys standardin EN 50085 mukaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


