Etusivu

HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG H=73xL=49x2000

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

75 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot37 mm

Leveys:

50 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 75 mm

  • Leveys - 50 mm

  • Sivuseinän tyyppi - lamelloitu

  • Halogeeniton - ei

  • Aukkojen etäisyys - 7.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

tehalit.DNG

EAN-koodi

4012740103619

Sähkönumero

1417709

Toimittajan tuotenumero

DNG7505007030B

Tukkuerä

20

Korkeus:

75 mm

Leveys:

50 mm

Sivuseinän tyyppi:

lamelloitu

Halogeeniton:

ei

Aukkojen etäisyys:

7.5 mm

Aukon leveys:

5 mm

Pituus:

2000 mm

Halkaisija:

0 mm

Itsestäänsammuva:

kyllä

Kansikappaleella:

kyllä

Taipuisa:

ei

Käytettävä poikkipinta:

3015 mm²

RAL-numero:

7030

Johdotuskouru DNG 73x50x2000, materiaali PVC, väri harmaa RAL7030 DNG-johdotuskourut kojeisto- ja laiteasennuksiin