HAGER - Johdotuskouru tehalit.DNG - DNG50050 PVC 49x49x2000 HAR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Leveys - 50 mm
Sivuseinän tyyppi - lamelloitu
Halogeeniton - ei
Aukkojen etäisyys - 7.5 mm
Pakkaus ja ehdot
2 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740103541
Sähkönumero
1417705
Toimittajan tuotenumero
DNG5005007030B
Tukkuerä
48
Korkeus:
50 mm
Leveys:
50 mm
Sivuseinän tyyppi:
lamelloitu
Halogeeniton:
ei
Aukkojen etäisyys:
7.5 mm
Aukon leveys:
5 mm
Pituus:
2000 mm
Halkaisija:
0 mm
Itsestäänsammuva:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Taipuisa:
ei
Käytettävä poikkipinta:
1974 mm²
RAL-numero:
7030
DNG-johdotuskourut kojeisto- ja laiteasennuksiin
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan