Etusivu

HAGER - Kytkin Integro Flow - 5/16A/250V UR rus

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

ruskea
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotharmaa
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkromi
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmusta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotvalkoinen

Pintamateriaali:

matta
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkiiltävä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Käyttötapa - keinuvipu/painike

  • Kytkentätapa - kruunukytkin

  • Väri - ruskea

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334240068

Sähkönumero

2111804

Toimittajan tuotenumero

936552501

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Käyttötapa:

keinuvipu/painike

Kytkentätapa:

kruunukytkin

Väri:

ruskea

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

muovi

Nimellisvirta:

10 A

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Laitteen syvyys:

25 mm

Vipujen määrä:

2

Kytkentävirta loistelampuille:

10 AX

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Moduulien lukumäärä:

0

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

8017

Merkintätila/-pinta:

ei

Valaisu:

ei

Valaistustoiminto:

muu

Valaistuksen tyyppi:

muu

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Nimellisjännite:

250 V

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Upotussyvyys:

10 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

13 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kruunukytkin 16A/250V, Integro Flow/Pure, ruskea matta Kruunukytkin, yhteinen tuloliitin