HAGER - Kytkin Integro Flow - 6/16A/250V UR rus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
vaihtokytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - vaihtokytkin
Väri - ruskea
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334240082
Sähkönumero
2111796
Toimittajan tuotenumero
936562501
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
vaihtokytkin
Väri:
ruskea
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
muovi
Nimellisvirta:
10 A
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Laitteen syvyys:
25 mm
Vipujen määrä:
1
Kytkentävirta loistelampuille:
10 AX
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
8017
Merkintätila/-pinta:
kyllä
Valaisu:
ei
Valaistustoiminto:
muu
Valaistuksen tyyppi:
muu
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Nimellisjännite:
250 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Upotussyvyys:
10 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
13 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtokytkin (6) nimellisjännite 250VAC, kytkentävirta 16AX. Asennus 4-pistekiinnityksellä paneelipintoihin. Soveltuu käytettäväksi IP44-asennuksiin yhteensopivan tiivisteen ja IP44-merkityn peitelevyn kanssa. Varustettavissakosketussuojarasialla takapinnan liitäntöjen suojaamiseksi.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


