HAGER - Kytkin W.1 - 7/10A/250V/IP55 KJ har

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
ristikytkinTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kytkentätapa - ristikytkin
Väri - harmaa
Laitteen leveys - 70 mm
Laitteen korkeus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334390152
Sähkönumero
2009029
Toimittajan tuotenumero
6130773515
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Kytkentätapa:
ristikytkin
Väri:
harmaa
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Vipujen määrä:
1
Iskunkestävyysluokka:
IK06
Nimellisjännite:
250 V
Upotussyvyys:
12 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


