HAGER - Kytkinrunko S.1/R.1/R.3 - 1+1+1/16A/400V UR 0X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kytkentätapa:
pois-kytkin 3x1-napainenTärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Käyttötapa - keinuvipu/painike
Kytkentätapa - pois-kytkin 3x1-napainen
Väri - muu
Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334234326
Sähkönumero
2110890
Toimittajan tuotenumero
633023
Tukkuerä
10
Asennustapa:
uppoasennus
Käyttötapa:
keinuvipu/painike
Kytkentätapa:
pois-kytkin 3x1-napainen
Väri:
muu
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Nimellisvirta:
16 A
Vipujen määrä:
3
Kytkentävirta loistelampuille:
16 AX
Kokoonpano:
peruselementti
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
muu
Nimellisjännite:
400 V
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Päälle/pois-kytkinrunko (1+1+1) 3-napainen, nimellisjännite 400 VAC, nimellisvirta 16 AX kolmen erillisen 1-vaiheisen kuorman pälle/pois-kytkentään. Yhteensopivat vivut S.1, K.x, R.x ja Q.x -sarjoihin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


