HAGER - Läpivientikulma Clima - CLKM 50 50x65 PVC VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
50 mmTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 50 mm
Leveys - 65 mm
Kulma - 90...90 °
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - napsautettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740209823
Sähkönumero
1417915
Toimittajan tuotenumero
CLM5006561
Tukkuerä
10
Korkeus:
50 mm
Leveys:
65 mm
Kulma:
90...90 °
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
napsautettava
Malli / Tyyppi:
valettu huppu
Materiaalin laatu:
PVC
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
RAL-numero:
9010
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


