HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 200x1000mm syv. ulosot.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Pituus:

499 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot999 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Kannen muoto:

Kaukalo

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 499 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030830

Sähkönumero

1476721

Toimittajan tuotenumero

BKG2002W3LA

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Pituus:

499 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

3 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille

Kaapelin ulostulon tyyppi:

Erillinen kaapeliläpivienti

Kannen muoto:

Kaukalo

Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:

25 mm

Kansi pinnoitesyv. ulosottoauk. lattiak. BKGD 200x60 pituus 0,5m, sinkitty teräs

Umpikansi pinnoitesyv. lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 0,5m, sinkitty teräs
Lattiakanavan BKG200 kansi pinnoitesyvennyksellä, pituus 0,5 m, on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää kansilevyn ja säädettävän kaaliläpiviennin mahdollistaen pinnoitepaksuuden 3mm asti. Sähköliitäntä maadoitusjousien kanssa on valinnainen. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanaville lattiatasoitteen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan