HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 200x1000mm umpi Zn

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

999 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot499 mm

Asennusaukko:

ei ole
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapeloinnille

Kannen muoto:

litteä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 200 mm

  • Pituus - 999 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Materiaali - teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740980579

Sähkönumero

1476709

Toimittajan tuotenumero

BKG2002BL

Tukkuerä

1

Leveys:

200 mm

Pituus:

999 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Materiaali:

teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

3 mm

Asennusaukko:

ei ole

Kaapelin ulostulon tyyppi:

ei ole

Kannen muoto:

litteä

Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 1m, sinkitty teräs

Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 200x60 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavaan lattiakanavaan kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Yläosa koostuu kanavan kantena käyttävästä metallilevystä. Mahdollinen levitettävän lattiapäällysteen paksuus on 0 - 25 mm. Yläosan sähköliitäntä alaosaan voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa maadoitusjousien avulla. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan