HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 300x1000mm syv. ulosot.

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm

Pituus:

499 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot999 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotei ole

Kannen muoto:

Kaukalo
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlitteä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 499 mm

  • Asennusaukkojen määrä - 0

  • Materiaali - muu

  • Pinnan suojaus - sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740030854

Sähkönumero

1476722

Toimittajan tuotenumero

BKG3002W3LA

Tukkuerä

1

Leveys:

300 mm

Pituus:

499 mm

Asennusaukkojen määrä:

0

Materiaali:

muu

Pinnan suojaus:

sinkitty

Materiaalin paksuus:

3 mm

Asennusaukko:

kaapeloinnille

Kaapelin ulostulon tyyppi:

Erillinen kaapeliläpivienti

Kannen muoto:

Kaukalo

Säädettävä korkeus lattianpäällystettä varten:

25 mm

Kansi pinnoitesyv. ulosottoauk. lattiak. BKGD 300x60/80 pituus 0,5m, sink. teräs

Kansi pinnoitesyv. ulosottoauk. lattiak. BKGD 300x60/80 pituus 0,5m, sink. teräs
Lattiakanavan BKG300 kansi pinnoitesyvennyksellä, pituus 0,5 m, on suunniteltu kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettava lattia. Se sisältää kansilevyn ja säädettävän kaaliläpiviennin mahdollistaen pinnoitepaksuuden 3mm asti. Sähköliitäntä maadoitusjousien kanssa on valinnainen. Vastaa standardia DIN EN 50085-2-2. Ihanteellinen lattiakanaville lattiatasoitteen kanssa.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan