HAGER - Lattiakanavan kansi - BKG FE 400x1000mm umpi Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Asennusaukko:
ei oleKatso käytettävissä olevat vaihtoehdotkaapeloinnille
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Pituus - 999 mm
Asennusaukkojen määrä - 0
Materiaali - teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740980807
Sähkönumero
1476711
Toimittajan tuotenumero
BKG4002BL
Tukkuerä
1
Leveys:
400 mm
Pituus:
999 mm
Asennusaukkojen määrä:
0
Materiaali:
teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Materiaalin paksuus:
3 mm
Asennusaukko:
ei ole
Kaapelin ulostulon tyyppi:
ei ole
Kannen muoto:
litteä
Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 400x60/80 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 400x60/80 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavaan lattiakanavaan kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Yläosa koostuu kanavan kantena käyttävästä metallilevystä. Mahdollinen levitettävän lattiapäällysteen paksuus on 0 - 25 mm. Yläosan sähköliitäntä alaosaan voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa maadoitusjousien avulla. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
Umpikansi avattavalle lattiakanavalle BKGD 400x60/80 pituus 1m, sinkitty teräs
Umpikansi avattavaan lattiakanavaan kuiviin sisätiloihin, joissa on kuivapuhdistettavia lattioita. Yläosa koostuu kanavan kantena käyttävästä metallilevystä. Mahdollinen levitettävän lattiapäällysteen paksuus on 0 - 25 mm. Yläosan sähköliitäntä alaosaan voidaan vaihtoehtoisesti toteuttaa maadoitusjousien avulla. Testattu standardin DIN EN 50085-2-2 mukaisesti.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


