HAGER - Päätykappale - BKGD FE 300x80 Zn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 300 mm
Korkeus - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740980791
Sähkönumero
1476736
Toimittajan tuotenumero
BKG300806
Tukkuerä
1
Leveys:
300 mm
Korkeus:
80 mm
Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 300x80 sinkitty teräs
Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 300x80 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 300x80 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.
Päätykappale avattavalle lattiakanavalle BKB/BKG 300x80 sinkitty teräs
Lattiakanavan päätykappale BKB/BKG 300x80 on suunniteltu sisätiloihin, joissa kuivapuhdistettava lattia. Päätykappaleen kanssa voit päättää lattiakanavan keskelle lattiaa. Säätöalue eri pinnoitemateriaalipaksuuksille välillä 0-25 mm. Täyttää standardin DIN EN 50085-2-2 vaatimukset, ihanteellinen lattian uppoon asennettaviin kanavajärjestelmiin.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


