HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF601906 HF LF60x190 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LF601906 HF LF60x190 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

61 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot60 mm

Leveys:

190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 61 mm

  • Leveys - 190 mm

  • Halogeeniton - ei

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022019

Sähkönumero

1476552

Toimittajan tuotenumero

LF6019067035

Tukkuerä

60

Korkeus:

61 mm

Leveys:

190 mm

Halogeeniton:

ei

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale halogeeniton kanavalle LF 60x190mm vaaleanharmaa Päätykapapale PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x190mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan