Etusivu

HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LFF600606 HF LF30/40/60x57 VHA

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

60 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot61 mm

Leveys:

57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 60 mm

  • Leveys - 57 mm

  • Halogeeniton - kyllä

  • Antibakteerinen käsittely - ei

  • Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740022750

Sähkönumero

1476532

Toimittajan tuotenumero

LFF6006067035

Tukkuerä

10

Korkeus:

60 mm

Leveys:

57 mm

Halogeeniton:

kyllä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

7035

Suojakalvolla:

ei

Käyttölämpötila:

-5...60 °C

Päätykappale säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFH (30,40,60)x60mmvaaleanharmaa Säädettävä päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF/LFH 30/40/60x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.