HAGER - Päätykappale tehalit.LF - LFF600906 HF LF40/60x90 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
60 mmLeveys:
90 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot15 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot19 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot30 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot33 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 60 mm
Leveys - 90 mm
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740022859
Sähkönumero
1476537
Toimittajan tuotenumero
LFF6009067035
Tukkuerä
10
Korkeus:
60 mm
Leveys:
90 mm
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...90 °C
Päätykappale säädettävä halogeeniton kanavalle LF/LFH (40,60)x90mmvaaleanharmaa Säädettävä päätykappale halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanaville LF 40/60x90mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


