Etusivu

HAGER - Peitelevy S.1 - 2-os. 120mm alu

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

2

Pintamateriaali:

matta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - alumiini

  • Yksikköjen määrä - 2

  • Materiaali - muovi

  • Asennussuunta - vaaka ja pysty

  • Leveys - 151.5 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0.7 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

S.1

EAN-koodi

4011334429609

Sähkönumero

2111067

Toimittajan tuotenumero

6510121404

Tukkuerä

10

Väri:

alumiini

Yksikköjen määrä:

2

Materiaali:

muovi

Asennussuunta:

vaaka ja pysty

Leveys:

151.5 mm

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Korkeus:

120 mm

Syvyys:

9.5 mm

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Peitelevy S.1 2-osainen 120mm 2-osaiselle schuko-pistorasialle6547291404, väri matta maalattu alumiini, soviterengas 55x55 keskiöille6511091404 Peitelevy 2-osainen Berker S.1, halogeenittomasta thermoplast-muovista, keskiölevyllisille 2-osaisille pistorasioille 47781404, 47791404 sekä soviterenkaalle 6511091404 keskiöltään 55x55 olevien kalusteiden asentamiseksi tähän peitelevyyn. Väri alumiini matta maalattu.