Varastointi päättyy

HAGER - Pintakehys W.1 - 3-os. uppoas. vaaka val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Yksikköjen määrä - 3

  • Asennussuunta - vaakasuuntainen

  • Leveys - 80.5 mm

  • Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334405177

Sähkönumero

2009070

Toimittajan tuotenumero

13303502

Tukkuerä

40

Väri:

valkoinen

Yksikköjen määrä:

3

Asennussuunta:

vaakasuuntainen

Leveys:

80.5 mm

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Uppoasennuskehys 3-osainen vaaka, tiivisteellä IP55, W.1, puhtaanvalkoinen matta

Uppoasennuskehys Berker W.1 3-osainen vaakasuuntaisiin yhdistelmiin, ruuvikiinnityssovitteilla ja tiivisteellä kalustekeskiöiden asentamiseksi seinäpintoihin kojerasioiden päälle IP55-tiiveysluokan vaativiin asennuksiin.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan