HAGER - Pintakojerasia S.1 - 1-os. 37mm alu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Väri - alumiini
Kokoonpano - kotelon pohja
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,5 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334360469
Sähkönumero
2111159
Toimittajan tuotenumero
10419939
Tukkuerä
10
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
alumiini
Kokoonpano:
kotelon pohja
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Moduulien lukumäärä:
0
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9006
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopivien laitteiden maksimileveys:
83 mm
Sopivien laitteiden maksimikorkeus:
83 mm
Sopivien laitteiden maksimisyvyys:
42 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pintakojerasia 1-osainen Q.3, syvyys 37 mm, voidaan käytää uppoasennuskojeiden asentamiseksi pintaan kuivan tilan asennuksissa. Rasia voidaan tarvittaessa varustaa lisätarvikkeena tilattavilla putkinysillä asennusputken yhdistämiseksi rasiaan.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


