HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1IT/16A/250V UKR MUS

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - kynsi-/ruuvikiinnitys

  • Laitteen leveys - 55 mm

  • Laitteen korkeus - 55 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334394341

Sähkönumero

2507710

Toimittajan tuotenumero

962512503

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Laitteen syvyys:

30 mm

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

2

Kytkentätapa:

ruuviliitos

RAL-numero (vastaava):

9011

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

Nimellisjännite:

250 V

Pistorasia maadoituskoskettimella ITALIA musta matta

Pistorasia maadoituskoskettimella ITALIA - Korotettu kosketussuojaus - ruuviliittimet Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Ei sovellu kiinnitykseen kiristysrenkaalla! Korotettu kosketussuojaus (lapsisuojaus) IEC 60884-1 mukaan − 2-napainen + maadoitus

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan