HAGER - Pistorasia Integro Flow - 1USB/3A/12VDC UR val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Malli / Tyyppi - naarasliitin
Asennustapa - uppoasennus
Väri - valkoinen
Käyttöjännite - 12...12 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011334487746
Sähkönumero
2507777
Toimittajan tuotenumero
926032509
Tukkuerä
10
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Malli / Tyyppi:
naarasliitin
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
valkoinen
Käyttöjännite:
12...12 V
Taajuus:
50...60 Hz
RAL-numero:
9010
USB-latauspistorasia 1-kanavainen. maksimi latausvirta 3A. syöttöjännite 8-34VDC. väri kehys puhtaanvalkoinen matta. keskiö musta.15cm liitäntäkaapelilla USB-latauspistorasia 12 V, 1-osainen, 3A, Integro Syöttöjännite 12 V AC Lähtöjännite 5 V DC (± 5 %) Lähtövirta maksimi 3 A USB-liityntä DIN EN 62680-3 mukaan - Mobiililaitteiden kuten tabletit, älypuhelimet, navigaattorit ja digitaalikamerat, lataukseen USB-kaapelin kanssa - kahdella USB tyyppi A liitynnällä - ruuviliittimillä - tiedonsiirto ei mahdollista!
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


