HAGER - Pistorasia - USB A+C/3A/230V UR ANT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Väri:
antrasiittiTärkeimmät tuotetiedot
Enimmäislähtövirta - 3000 mA
Väri - antrasiitti
Käyttöjännite - 230...230 V
Taajuus - 50...60 Hz
RAL-numero - 7021
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
31 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011334000594
Sähkönumero
2507262
Toimittajan tuotenumero
260415
Tukkuerä
1
Enimmäislähtövirta:
3000 mA
Väri:
antrasiitti
Käyttöjännite:
230...230 V
Taajuus:
50...60 Hz
RAL-numero:
7021
Laitteen syvyys:
32 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
34 mm
USB-A porttien lukumäärä:
1
USB-C porttien lukumäärä:
1
Lähtöjännite:
5...5 V
Energiankulutus:
0.15 W
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio

HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


