HAGER - Pistorasia W.1 - 1S/16A/IP55 PPJ val

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Sopii kotelointiluokalle (IP) - IP55

  • Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä) - 2

  • Aktiivisten kontaktien määrä (litteä) - 0

  • Kytkettävien pistorasioiden määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011334395065

Sähkönumero

2408700

Toimittajan tuotenumero

47633502

Tukkuerä

66

Väri:

valkoinen

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP55

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Pintapistorasia 1-osainen 16A IP55 puhtaanvalkoinen kostean tilanasennuksiin

SCHUKO-pistorasia saranakannella pinta-asennus, kosketussuojin Nimellisjännite 250 VAC Nimellisvirta 16 A Käyttölämpötila -40 ... +60 °C Saranoidun kannen jouset valmistettu ruostumattomasta teräksestä, pikakiinnityslukot valmistettuja ZAMAKista − yksi läpivienti 2:lle kaapelille ja yksi läpivientiä kaapelille tai putkelle − jousiliittimillä

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan