HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF400404 HF LF40x40 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
40 mmLeveys:
40 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot57 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 40 mm
Kulma - 90...90 °
Halogeeniton - ei
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4012740021418
Sähkönumero
1476513
Toimittajan tuotenumero
LF4004047035
Tukkuerä
5
Korkeus:
40 mm
Leveys:
40 mm
Kulma:
90...90 °
Halogeeniton:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF 40x40mm vaaleanharmaa
Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 40x40mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


