HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LF601504 HF LF60x150 VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kulma:
90...90 °Väri:
harmaaTärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 61 mm
Leveys - 150 mm
Kulma - 90...90 °
Väri - harmaa
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
EAN-koodi
4012740021876
Sähkönumero
1476545
Toimittajan tuotenumero
LF6015047035
Tukkuerä
5
Korkeus:
61 mm
Leveys:
150 mm
Kulma:
90...90 °
Väri:
harmaa
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma halogeeniton kanavalle LF/LFH 60x150mm vaaleanharmaa Sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 60x150mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.



