HAGER - Sisäkulma tehalit.LF - LFF300604 HF LF30x60 sääd. VHA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Korkeus:
30 mmLeveys:
57 mmKatso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot40 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot45 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot110 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot150 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot190 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot230 mm
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 30 mm
Leveys - 57 mm
Kulma - 83...97 °
Halogeeniton - kyllä
Antibakteerinen käsittely - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
tehalit.LF
EAN-koodi
4012740022392
Sähkönumero
1476509
Toimittajan tuotenumero
LFF3006047035
Tukkuerä
5
Korkeus:
30 mm
Leveys:
57 mm
Kulma:
83...97 °
Halogeeniton:
kyllä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
7035
Suojakalvolla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Sisäkulma säädettävä halogeeniton kanavalle LF 30x57mm vaaleanharmaa Säädettävä sisäkulma halogeenittomasta PC-ABS-muovista asennuskanavalle LF 30x57mm, väri vaaleanharmaa RAL 7035. Muotokappaleilla viimeistelet helposti ja ammattimaisesti asennuskanava-asennuksen.


