HAGER - Sisäovipaneli teräs - ORION PLUS KOTELOLLE 800x500mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Leveys:
450 mmTärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Leveys - 450 mm
Korkeus - 750 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
22 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3250610672013
Sähkönumero
3427158
Toimittajan tuotenumero
FL554A
Tukkuerä
0
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Leveys:
450 mm
Korkeus:
750 mm
Syvyys:
20 mm
Malli / Tyyppi:
lukollinen ovi
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sisäovi, orion.plus, kotelolle 800x500mm, teräs
Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 800 x 500 mm.
Väliovi teräksestä merkinanto- ja ohjauskalusteiden asennukseen ikkunallisella ovella varustettuihin asennuskoteloihin koko 800 x 500 mm.
HAGER -tuote
Tutustu HAGER-sarjaan


