HAGER - Sokkeli kotelolle 600x250mm - ORION PLUS k=150mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu koteloleveydelle - 600 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei
Iskunkestävyysluokka - IK10
Soveltuu ulkokäyttöön - ei
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
68 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 43 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
orion plus
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3250610673294
Sähkönumero
3427093
Toimittajan tuotenumero
FL959A
Tukkuerä
0
Soveltuu koteloleveydelle:
600 mm
Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:
ei
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Leveys:
600 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
150 mm
Syvyys:
250 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio




