HAGER - T-kappale Clima - CLM 65 65x90 PVC VAL

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot50 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot75 mm

Leveys:

90 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot65 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Korkeus - 65 mm

  • Leveys - 90 mm

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4012740210225

Sähkönumero

1417929

Toimittajan tuotenumero

CLM650908

Tukkuerä

5

Korkeus:

65 mm

Leveys:

90 mm

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Materiaalin laatu:

PVC

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Kiinnitystapa:

pohjareiät

RAL-numero:

9010

T-kappale kanavalle CLMU65090 materiaali PVC, väri puhtaanvalkoinenRAL9010

T-kappale lämpöpumppuasennuksiin tarkoitetulle clima-asennuskanavalle CLMU65090. Materiaali PVC-muovi, väri puhtaanvalkoinen RAL9010.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan