Etusivu

HAGER - Telerasia - 2xRJ45 Cat6A iso STP

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Telerasia - 2xRJ45 Cat6A iso STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pinta-asennus - ei

  • Uppoasennus - kyllä

  • Kanava-asennus - kyllä

  • Lattialaatikko-/lattian alainen asennus - kyllä

  • Kiskoilla/jatkoilla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3250610092774

Sähkönumero

7242201

Toimittajan tuotenumero

WDF410862

Tukkuerä

10

Pinta-asennus:

ei

Uppoasennus:

kyllä

Kanava-asennus:

kyllä

Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:

kyllä

Kiskoilla/jatkoilla:

kyllä

Liitinten lukumäärä:

2

Suojatut väylät:

kyllä

Suojattu kotelointi:

kyllä

Yhteensopiva kolmannen osapuolen kansien kanssa:

kyllä

Kiinnitystapa suojayhteys:

ruuvi

Pölysuojakannella:

ei

Terminaalivastuksella:

kyllä

Mekaaninen koodaus:

ei

Laitteen leveys:

70.4 mm

Laitteen korkeus:

70.4 mm

Laitteen syvyys:

45 mm

Moduulien lukumäärä:

1

Datarasiarunko 2xRJ45 Cat6A iso valettu Datarasia 2xRJ45 suojattu 8-napainen kategoria 6A iso. Pistokkeille RJ11, RJ12 ja RJ45, ISDN-yhteensopiva, liitinpesät 45° kulmassa, LSA+ -liittimellä.Huomio! Jos datarasiaa käytetään tuotesarjojen 1930, Glas tai R.classic kanssa, tulee asennuslevystä murtaa kulmissa olevat korvakkeet ennen asennusta.

HAGER

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan