Etusivu

HAGER - Telerasia Integro Flow - 1xRJ45 AMP ant

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Telerasia Integro Flow - 1xRJ45 AMP ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Käyttö:

AMP-ACO
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotmodulaarinen jakkiliitin

Moduulien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - AMP-ACO

  • Asennustapa - muu

  • Liitinten lukumäärä - 1

  • Materiaali - muovi

  • Väri - antrasiitti

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011334241065

Sähkönumero

7242063

Toimittajan tuotenumero

945572505

Tukkuerä

10

Käyttö:

AMP-ACO

Asennustapa:

muu

Liitinten lukumäärä:

1

Materiaali:

muovi

Väri:

antrasiitti

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55.5 mm

Laitteen korkeus:

55.5 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

7021

Moduulien lukumäärä:

1

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Iskunkestävyysluokka:

IK05

Laitteen syvyys:

19.3 mm

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

0 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Sovitelevy 1-osainen AMP-moduuliliittimille antrasiitti kiiltävä Sovitelevy 1-osainen AMP-moduuliliittimille. Aukkomitta (L x K) ≈ 14,9 x 20,7 mm. Ei sovellu käytettäväksi saranakantisen peitelevyn kanssa. Yhteensopivat AMP modulaarisille liittimille sarjat 110 Connect kat.3, kat.5, kat.5e ja kat.6 Valmistaja tuotesarja