HAGER - Telerasia Integro Flow - 1xRJ45 AMP mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - AMP-ACO
Asennustapa - muu
Liitinten lukumäärä - 1
Materiaali - muovi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
4011334235965
Sähkönumero
7242062
Toimittajan tuotenumero
9455705
Tukkuerä
10
Käyttö:
AMP-ACO
Asennustapa:
muu
Liitinten lukumäärä:
1
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55.5 mm
Laitteen korkeus:
55.5 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Moduulien lukumäärä:
1
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK05
Laitteen syvyys:
27 mm
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


