HAGER - Virtakisko - KDN463A 4-NAP 63A 12MOD

UTU Oy
KopioiKopioi
HAGER - Virtakisko - KDN463A 4-NAP 63A 12MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vaiheiden lukumäärä - 3

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Jakoväli - 17.8 mm

  • Pituus - 210 mm

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3250613740931

Sähkönumero

3636567

Toimittajan tuotenumero

KDN463A

Tukkuerä

25

Vaiheiden lukumäärä:

3

Napojen lukumäärä:

4

Jakoväli:

17.8 mm

Pituus:

210 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Eristetty:

kyllä

Sopii laitteiden lukumäärälle:

3

Poikkipinta-ala:

10 mm²

Mitoitussyöksyjännite:

4.5 kV

Soveltuu laitteille, joissa N-kisko:

kyllä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

400 V

Soveltuu laitteille, joissa apukytkin:

ei

Katkaistavissa koon mukaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtakisko 4-napainen 63A haarukka poikkipinta 10mm² 12 moduulia

Virtakisko 4-napainen 63A/10mm2, 4-napaisten johdonsuojien, vikavirtasuojien ja vikavirtajohdonsuojien syötön yhdistämiseksi turvallisesti ja nopeasti, virtakiskon pituus 12 moduulia, kiskon vapaat haarukat voidaan kosketussuojata tuotteella KZ059, päätykappale kiskolle KZN024 kiskon päätyjen suojaamiseksi kosketukselta.

HAGER -tuote

Tutustu HAGER-sarjaan