HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA BC80 STEEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 8 kW
Leveys - 480 mm
Korkeus - 540 mm
Syvyys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082608089
Sähkönumero
8260808
Toimittajan tuotenumero
HCB800400S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
8 kW
Leveys:
480 mm
Korkeus:
540 mm
Syvyys:
310 mm
Harvia Vega BC80 8 kW steel
Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 7-12m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 7-12m3 saunaan. Teho: 8 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille ja 30mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


