HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall SW45 4.5kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 4.5 kW
Leveys - 430 mm
Korkeus - 610 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082660254
Sähkönumero
8266025
Toimittajan tuotenumero
HSW450400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
4.5 kW
Leveys:
430 mm
Korkeus:
610 mm
Syvyys:
260 mm
Harvia The Wall SW45 4,5 kW
Seinämallin sähkökiuas 3-6 m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 430x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.
Seinämallin sähkökiuas 3-6 m3 saunaan. Teho: 4,5 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 430x260x610 mm. Kivimäärä: 20 kg.

HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


