HARVIA - Kiuas Harvia - The Wall SW60 6kW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 430 mm
Korkeus - 610 mm
Syvyys - 260 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082660261
Sähkönumero
8266026
Toimittajan tuotenumero
HSW600400
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
430 mm
Korkeus:
610 mm
Syvyys:
260 mm
Harvia The Wall SW60 6 kW
Seinämallin sähkökiuas 5-8 m3 saunaan. Teho 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 430x260x610mm. Kivimäärä: 20 kg.
Seinämallin sähkökiuas 5-8 m3 saunaan. Teho 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 430x260x610mm. Kivimäärä: 20 kg.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


