HARVIA - Kiuas Harvia - Top Steel M60 black

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 410 mm
Korkeus - 650 mm
Syvyys - 290 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659022101
Sähkönumero
8264563
Toimittajan tuotenumero
HM600400BX
Tukkuerä
8
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
410 mm
Korkeus:
650 mm
Syvyys:
290 mm
Harvia Top Steel M60 musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6,0 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko 3x10 A. Liitäntäkaapeli 5 x 1.5 mm2.
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 6,0 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko 3x10 A. Liitäntäkaapeli 5 x 1.5 mm2.
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


