HARVIA - Kiuas Harvia - Top Steel M80 black

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

8 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - seinämalli

  • Teho - 8 kW

  • Leveys - 410 mm

  • Korkeus - 650 mm

  • Syvyys - 290 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659022118

Sähkönumero

8264585

Toimittajan tuotenumero

HM800400BX

Tukkuerä

8

Asennustapa:

seinämalli

Teho:

8 kW

Leveys:

410 mm

Korkeus:

650 mm

Syvyys:

290 mm

Harvia Top Steel M80 8 kW musta

Tuotetiedot: Väri musta. Teho 8 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko 3x16 A. Liitäntäkaapeli 5 x 2,5 mm2.

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan