HARVIA - Kiuas Harvia - VEGA BC60 STEEL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - seinämalli
Teho - 6 kW
Leveys - 480 mm
Korkeus - 540 mm
Syvyys - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082608065
Sähkönumero
8260806
Toimittajan tuotenumero
HCB600400S
Tukkuerä
1
Asennustapa:
seinämalli
Teho:
6 kW
Leveys:
480 mm
Korkeus:
540 mm
Syvyys:
310 mm
Tuotetiedot: Väri teräs. Teho 6 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko(3V) 10 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 1.5 mm2. Käyttöjännite 230 V 1N.Sulakekoko (1V) 35 A. Liitäntäkaapeli (1V) 4 x 0.25 mm2. Leveys 31.5 cm.Syvyys 50.5 cm. Korkeus 47.5 cm. Paino 12.
Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 5-8m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuilla ja 30mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
Seinäkiinnitteinen, helppokäyttöinen kiuas 5-8m3 saunaan. Teho: 6 kW. Ohjaustapa: Mekaaninen ohjaus. Väri: teräs. Mitat: 480x310x540mm. Suojaetäisyys: 50mm sivuilla ja 30mm eteen. Kivet: 20 kg (Ø 5–10 cm, AC3000)
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


