HARVIA - Kiuas+höyristin Harvia - Virta HL90S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 500 mm
Korkeus - 870 mm
Syvyys - 505 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410082613151
Sähkönumero
8261315
Toimittajan tuotenumero
HL900400S
Tukkuerä
4
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
500 mm
Korkeus:
870 mm
Syvyys:
505 mm
Harvia Virta Combi HL90S E-malli 9 kW musta
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 9 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 27 kg. Saunan koko 8-14 m3. Maksimiki
Tuotetiedot: Väri musta. Teho 9 kW. Käyttöjännite 400 V 3N. Sulakekoko (3V) 16 A. Liitäntäkaapeli (3V) 5 x 2.5 mm2. Leveys 50 cm. Syvyys 50.5 cm. Korkeus 87 cm. Höyrystimen teho 2.0 kW. Vesisäiliön tilavuus 5 l. Paino 27 kg. Saunan koko 8-14 m3. Maksimiki
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


