HARVIA - Lattiakiuas Cilindro Harvia - Cilindro PC90XE 9 kW steel

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - vapaasti seisova
Teho - 9 kW
Leveys - 320 mm
Korkeus - 930 mm
Syvyys - 320 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417659028103
Sähkönumero
8266772
Toimittajan tuotenumero
HPC904XE
Tukkuerä
1
Asennustapa:
vapaasti seisova
Teho:
9 kW
Leveys:
320 mm
Korkeus:
930 mm
Syvyys:
320 mm
Harvia Cilindro PC90XE XE-malli 9 kW
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla digitaalisella ohjauksella, 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW, 400V3N~. Ohjaustapa: Digitaalisella erillisellä Xenio-ohjauspaneelilla. Etäkäynnistys ja turvalaitteet (ovikytkin tai kiukaan turvalaite) yhdistettävissä suoraan kiukaaseen. Yhteensopiva Xenio Wifi -järjestelmään (MyHarvia). Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100 mm. sivuille. Kivet: 90 kg (Ø 5–10 cm AC3000).
Toimituksen sisältö: Kiuas, ohjauspaneeli, ohjauspaneelin asennuskaulus kiinnitystarvikkeilla, ohjauspaneelin kaapeli, lämpötila-anturi kaapelilla, kiukaan kiinnitystarvikkeet sekä asennus- ja käyttöohjeet.
Saatavilla: 01/2021
Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla digitaalisella ohjauksella, 8-14 m3 saunaan. Teho: 9 kW, 400V3N~. Ohjaustapa: Digitaalisella erillisellä Xenio-ohjauspaneelilla. Etäkäynnistys ja turvalaitteet (ovikytkin tai kiukaan turvalaite) yhdistettävissä suoraan kiukaaseen. Yhteensopiva Xenio Wifi -järjestelmään (MyHarvia). Väri: teräs. Mitat: 320x320x930 mm. Suojaetäisyys: 100 mm. sivuille. Kivet: 90 kg (Ø 5–10 cm AC3000).
Toimituksen sisältö: Kiuas, ohjauspaneeli, ohjauspaneelin asennuskaulus kiinnitystarvikkeilla, ohjauspaneelin kaapeli, lämpötila-anturi kaapelilla, kiukaan kiinnitystarvikkeet sekä asennus- ja käyttöohjeet.
Saatavilla: 01/2021
HARVIA -tuote
Tutustu HARVIA-sarjaan


