HARVIA - Lattiakiuas - Cilindro PC110XE 11 kW

Harvia Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Teho:

11 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.8 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot9 kW

Korkeus:

1070 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot930 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - vapaasti seisova

  • Teho - 11 kW

  • Leveys - 365 mm

  • Korkeus - 1070 mm

  • Syvyys - 365 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417659028110

Sähkönumero

8266773

Toimittajan tuotenumero

HPC1104XE

Tukkuerä

6

Asennustapa:

vapaasti seisova

Teho:

11 kW

Leveys:

365 mm

Korkeus:

1070 mm

Syvyys:

365 mm

9-18 m3 saunaan. Teho: 10,8 kW. Ohjaustapa: Digitaalisella erilliselläXenio-ohjauspaneelilla (8266745). Etäkäynnistys ja turvalaitteet(ovikytkin tai kiukaan turvalaite) yhdistettävissä suoraan kiukaaseen.

Lattialla seisova kiuas suurella kivimassalla ja digitaalisella ohjauksella 9-18 m3 saunaan. Teho: 10,8 kW. Ohjaustapa: Digitaalisella erillisellä Xenio-ohjauspaneelilla. Etäkäynnistys ja turvalaitteet (ovikytkin tai kiukaan turvalaite) yhdistettävissä suoraan kiukaaseen. Yhteensopiva Xenio Wifi -järjestelmään (MyHarvia). Väri: teräs. Mitat: 365x365x1070 mm. Suojaetäisyys: 100mm sivuille. Kivet: 120 kg (Ø 5–10 cm, AC3000). Toimituksen sisältö: Kiuas, ohjauspaneeli, ohjauspaneelin asennuskaulus kiinnitystarvikkeilla, ohjauspaneelin kaapeli, lämpötila-anturi kaapelilla, kiukaan kiinnitystarvikkeet sekä asennus- ja käyttöohjeet.Saatavilla: 01/2021

HARVIA -tuote

Tutustu HARVIA-sarjaan